6R676169
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
Metabo Nożyce do żywopłotu HS 8855
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6R676169
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
660
Maks. grubość gałęzi (mm)
26
Odległość ostrzy (mm)
34
Liczba cięć na biegu jałowym (1/min)
2900
Użyteczna długość noża (mm)
550
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
660
Maks. grubość gałęzi (mm)
26
Odległość ostrzy (mm)
34
Liczba cięć na biegu jałowym (1/min)
2900
Użyteczna długość noża (mm)
550
Marka
Metabo
Type
HS 8855
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6R676169
EAN
4007430180834
UBB
500658558555
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
608855000