Sprzęt ogrodowy
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
5O375194
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
Metabo Nożyce do żywopłotu HS 8755
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5O375194
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
560
Maks. grubość gałęzi (mm)
20
Odległość ostrzy (mm)
34
Liczba cięć na biegu jałowym (1/min)
3100
Użyteczna długość noża (mm)
550
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
560
Maks. grubość gałęzi (mm)
20
Odległość ostrzy (mm)
34
Liczba cięć na biegu jałowym (1/min)
3100
Użyteczna długość noża (mm)
550
Marka
Metabo
Type
HS 8755
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5O375194
EAN
4007430180773
UBB
500658558142
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
608755000