Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
4R718730
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
Metabo Szlifierka kątowa WEV 11-125 QUICK
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4R718730
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1100
Masa maszyny (kg)
2.1
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1100
Masa maszyny (kg)
2.1
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2800 - 10500
Marka
Metabo
Type
WEV 11-125 Quick
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4R718730
EAN
4061792176409
UBB
500713538204
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
603625000