text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Metabo Eccentric sander SXE 425 TURBO TEC


Numer artykułu 5W506929
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Nominalny pobór mocy (W) 320
Masa maszyny (kg) 2
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 125
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4200 - 11000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Nominalny pobór mocy (W) 320
Masa maszyny (kg) 2
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 125
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4200 - 11000
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm) 5
Marka Metabo
Type SXE 425 TurboTec

Numery artykułów

Numer artykułu 5W506929
EAN 4007430164315
UBB 500658546766
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600131000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.