text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Crosscut & mitre saw KS 305 M


Numer artykułu 3M102367
Szerokość 600
Wysokość 600
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (m) 600
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Średnica brzeszczotu (mm) 305
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 600
Wysokość 600
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (m) 600
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Średnica brzeszczotu (mm) 305
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3700
Ustawienie skosu w lewo (°) 52
Ustawienie skosu w prawo (°) 52
Ustawienie nachylenia w lewo (°) 47
Ustawienie nachylenia w prawo (°) 2
Szerokość cięcia 90°/90° (mm) 200
Głębokość cięcia 90°/90° (mm) 80
Szerokość cięcia 90°/45° (mm) 200
Głębokość cięcia 90°/45° (mm) 102
Szerokość cięcia 45°/45° (mm) 130
Głębokość cięcia 45°/45° (mm) 45
Marka Metabo
Type KS 305 M

Numery artykułów

Numer artykułu 3M102367
EAN 4007430299727
UBB 500658519128
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 619003000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.