text.skipToContent text.skipToNavigation

Sprężarka Metabo Power 180-5 W OF


Numer artykułu 7T201015
Kolor Inny
Natężenie prądu (A) 4
Maks. ciśnienie (bar) 8
Moc silnika 1.1
Prędkość obrotowa (1/min) 2850
Poziom mocy akustycznej 96
Typ silnika Elektryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Natężenie prądu (A) 4
Maks. ciśnienie (bar) 8
Moc silnika 1.1
Prędkość obrotowa (1/min) 2850
Poziom mocy akustycznej 96
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) Inny
Pojemność zbiornika 5
Z automatycznym startem/stopem Tak
Liczba cylindrów 1
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym Tak
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Tak
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) 116
Typ smarowania Nic
Liczba połączeń wychodzących 1
Mobilny Tak
Napęd Direct
Z zaworem zwrotnym Tak
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Marka Metabo
O (max.) Power 180-5 W OF
Type Power 180-5 W OF

Numery artykułów

Numer artykułu 7T201015
EAN 4007430244406
UBB 500658537104
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr 601531000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.