Uniwersalne wkręty do drewna
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
Wkręty
Uniwersalne wkręty do drewna
30025
30025.060.050
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
MaxxFast Wkręt do drewna uniwersalny z łbem walcowo soczewkowym z gnizadem krzyżowym Stal Ocynkowane 6X50MM (35)
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Maxxfast
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
6 mm
Length
50 mm
Marka
Maxxfast
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
7.5
Info
Tylko pełne opakowania.
F=9mm tylko wtedy, gdy L≥40mm.
Średnice 3 oraz 3,5 nie są przystosowane do konstrukcji drewnianych i z tego powodu nie są znakowane CE
Wymiary
D (mm)
6
dk
12
F
9
k
4.9
L (mm)
50
Nr wgłębienia krzyżowego
3
S
35
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
30025.060.050
EAN
8715494279611
UBB
500512454918
UNSPSC
31161508
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz Deklarację właściwości użytkowych