text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Wkręt do drewna uniwersalny z łbem stożkowym płaskim z ttap® Stal Ocynkowane 6X80MM (54)


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Maxxfast
Gniazdo ttap®
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 80 mm
Marka Maxxfast
Gniazdo ttap®
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 10.05
Info
  • Tylko pełne opakowania.
  • F=9mm tylko wtedy, gdy L≥40mm.
  • Średnice 3 oraz 3,5 nie są przystosowane do konstrukcji drewnianych i z tego powodu nie są znakowane CE
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 6
dk 12
F 9
k 6.3
L (mm) 80
Nr ttap 25
S 54

Numery artykułów

Numer artykułu 30100.060.080
EAN 8715494285681
UBB 500512465989
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.