text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Wkręt do drewna uniwersalny z łbem stożkowym płaskim z ttap® Stal nierdzewna A2 5X80MM (54)


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Maxxfast
Gniazdo ttap®
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 80 mm
Marka Maxxfast
Gniazdo ttap®
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 6.62
Info
  • Tylko pełne opakowania.
  • F=9mm tylko wtedy, gdy L≥40mm.
  • Średnice 3 oraz 3,5 nie są przystosowane do konstrukcji drewnianych i z tego powodu nie są znakowane CE
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 5
dk 10
F 9
k 5.5
L (mm) 80
Nr ttap 25
S 54

Numery artykułów

Numer artykułu 30115.050.080
EAN 8715494274517
UBB 500512478511
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.