text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Wkręt do drewna uniwersalny z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 4,5X50MM (35)

Specificaties

Diameter 4.5 mm
Length 50 mm
Marka Maxxfast
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Info
  • Tylko pełne opakowania.
  • F=9mm tylko wtedy, gdy L≥40mm.
  • Średnice 3 oraz 3,5 nie są przystosowane do konstrukcji drewnianych i z tego powodu nie są znakowane CE

Afmetingen

D (mm) 4.5
dk 9
F 9
k 5
L (mm) 50
Nr wgłębienia krzyżowego 2
S 35

Artikelnummers

Artikelnummer 30005.045.050
EAN 8715494284813
UBB 500512201145
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.