text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Kotwy klinowe Promaxx Stal Ocynkowane M8X95


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Maxxfast
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 95 mm
Marka Maxxfast
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. PROMAXX
Waga na sztukę (g) 35.9
Info
  • Kod = Kod literowy oznaczenia
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła
  • df = Średnica otworu w armaturze
  • h1 = Głębokość wierconego otworu do najgłębszego punktu
  • hnom = Minimalna głębokość wiercenia
  • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
  • tfix(max) = Grubość armatury
  • s = Szerokością powierzchni
  • ring ø = Średnica pierścienia
  • Scr,N = Odstęp
  • Ccr,N = Odległość krawędzi
  • Smin. = Minimalny odstęp
  • Cmin. = Minimalna odległość krawędzi
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm
  • Dopuszczalne obciążenie (Nrec) jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr,N i Ccr,N są wzięte pod uwagę.
  • Przy ograniczonym rozstawie czy odległości od krawędzi powinna nastąpić rekalkulacja sił przy użyciu przewodnika technicznego, dostępny na żadanie.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.
Kod towaru

Wymiary

Ccr, N 72
Cmin. 75
d-D M8
df 9
do 8
h (nom.) 55
h1 60
hef 48
L (mm) 95
Nrec 3.57
ø podkładki 16
s 13
Scr, N 144
Smin. 75
tfix(maks.) 29
Tinst 20

Numery artykułów

Numer artykułu 30554.080.095
EAN 8715494120395
UBB 500619770422
UNSPSC 31162101

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.