06.01.
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
Kotwy, kołki, dyble
Średnie
30577
30577.080.001
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
MaxxFast Kotwy do wbijania Stal Ocynkowane M8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Maxxfast
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Typ nr.
DC-MAXX
Waga na sztukę (g)
11.86
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Marka
Maxxfast
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Typ nr.
DC-MAXX
Waga na sztukę (g)
11.86
Info
*Do specjalnych maszyn do cięcia diamentowego.
d
o
= Znamionowa średnica końcówki wiertła
d
w
= Średnica otworu w armaturze
h
1
= Głębokość wierconego otworu do najgłębszego punktu
h
c
= Minimalna grubość podpory betonowej
e = Długość gwintu śruby
S
min.
= Minimalny odstęp
C
min.
= Minimalna odległość krawędzi
N
rec
= Zalecane obciążenie w kN
T
inst
= Moment obrotowy dokręcania w Nm
Dopuszczalne obciążenie (N
rec
) jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ
f
= 1,4 i jeżeli S
min.
i C
min.
są wzięte pod uwagę.
Kod towaru
Widok
Wymiary
Cmin.
105
d-D
M8
do
10
dw
9
e (maks.)
13
e (min.)
8
h1
33
hc
100
L (mm)
30
Nrec
2.74
Smin.
90
Tinst
11
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
30577.080.001
EAN
8715494136600
UBB
500619772576
UNSPSC
31162101