text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Kotwy budowlane ThruMaxx Stal nierdzewna A4 ETA-7 6X80


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Maxxfast
Materiał Stal nierdzewna
Aprobata ETA Option 7
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 18.05
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 80 mm
Marka Maxxfast
Materiał Stal nierdzewna
Aprobata ETA Option 7
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 18.05
Info
  • Tylko pełne opakowania.
    • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła
    • s = Szerokością powierzchni
    • ring ø = Średnica pierścienia
    • df = Średnica otworu w armaturze
    • h1 = Zalecana głębokość wiercenia
    • h(nom) = Minimalna głębokość wiercenia
    • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
    • Scr,N = Odstęp
    • Ccr,N = Odległość krawędzi
    • tfix(max) = Grubość armatury
    • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm
    • Nrec = Zalecane obciążenie w kN
    • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.ETA-7
Kod towaru

Wymiary

Ccr, N 60
d-D M6
df 7
D (mm) 6
do 6
h (nom.) 49.5
h1 55
hef 40
L (mm) 80
Nrec 3.93
ø podkładki 12
s 10
Scr, N 120
tfix(maks.) 22
Tinst 7

Numery artykułów

Numer artykułu 30553.060.080
EAN 8715494323390
UBB 500577356933
UNSPSC 31162101

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.