text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

MaxxFast Kotwy budowlane ThruMaxx Stal nierdzewna A4 ETA-7 10X150


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Maxxfast
Materiał Stal nierdzewna
Aprobata ETA Option 7
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 102.14
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 10 mm
Length 150 mm
Marka Maxxfast
Materiał Stal nierdzewna
Aprobata ETA Option 7
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 102.14
Info
  • Tylko pełne opakowania.
    • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła
    • s = Szerokością powierzchni
    • ring ø = Średnica pierścienia
    • df = Średnica otworu w armaturze
    • h1 = Zalecana głębokość wiercenia
    • h(nom) = Minimalna głębokość wiercenia
    • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
    • Scr,N = Odstęp
    • Ccr,N = Odległość krawędzi
    • tfix(max) = Grubość armatury
    • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm
    • Nrec = Zalecane obciążenie w kN
    • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.ETA-7
Kod towaru

Wymiary

Ccr, N 83
d-D M10
df 12
D (mm) 10
do 10
h (nom.) 66.5
h1 75
hef 55
L (mm) 150
Nrec 6.35
ø podkładki 20
s 17
Scr, N 165
tfix(maks.) 70
Tinst 35

Numery artykułów

Numer artykułu 30553.100.150
EAN 8715494323451
UBB 500577357501
UNSPSC 31162101

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.