text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Kotwy budowlane ThruFast Stal Ocynkowane 6X120


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Maxxfast
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 27.33
Info
  • Tylko pełne opakowania.
    • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła
    • s = Szerokością powierzchni
    • ring ø = Średnica pierścienia
    • df = Średnica otworu w armaturze
    • h1 = Zalecana głębokość wiercenia
    • h(nom) = Minimalna głębokość wiercenia
    • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
    • Scr,N = Odstęp
    • Ccr,N = Odległość krawędzi
    • tfix(max) = Grubość armatury
    • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm
    • Nrec = Zalecane obciążenie w kN
    • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 120 mm
Marka Maxxfast
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 27.33
Info
  • Tylko pełne opakowania.
    • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła
    • s = Szerokością powierzchni
    • ring ø = Średnica pierścienia
    • df = Średnica otworu w armaturze
    • h1 = Zalecana głębokość wiercenia
    • h(nom) = Minimalna głębokość wiercenia
    • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
    • Scr,N = Odstęp
    • Ccr,N = Odległość krawędzi
    • tfix(max) = Grubość armatury
    • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm
    • Nrec = Zalecane obciążenie w kN
    • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
Kod towaru

Wymiary

Ccr, N 60
d-D M6
df 7
D (mm) 6
do 6
h (nom.) 49.5
h1 55
hef 40
L (mm) 120
Nrec 3.93
ø podkładki 12
s 10
Scr, N 120
tfix(maks.) 62
Tinst 7

Numery artykułów

Numer artykułu 30550.060.120
EAN 8715494322713
UBB 500577350167
UNSPSC 31162101

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.