Keilankers
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
Kotwy, kołki, dyble
Ciężkie
30552
30552.100.150
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
MaxxFast Kotwy budowlane ThruFast Stal nierdzewna A2 10X150
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Maxxfast
Materiał
Stal nierdzewna
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
87.4
Info
Tylko pełne opakowania.
d
o
= Znamionowa średnica końcówki wiertła
s = Szerokością powierzchni
ring ø = Średnica pierścienia
d
f
= Średnica otworu w armaturze
h
1
= Zalecana głębokość wiercenia
h(nom) = Minimalna głębokość wiercenia
h
ef
= Efektywna głębokość kotwiczenia
S
cr
,N = Odstęp
C
cr
,N = Odległość krawędzi
t
fix
(max) = Grubość armatury
T
inst
= Moment obrotowy dokręcania w Nm
N
rec
= Zalecane obciążenie w kN
Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ
f
= 1,4 i jeżeli S
cr
, N i C
cr
, N są wzięte pod uwagę.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
10 mm
Length
150 mm
Marka
Maxxfast
Materiał
Stal nierdzewna
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
87.4
Info
Tylko pełne opakowania.
d
o
= Znamionowa średnica końcówki wiertła
s = Szerokością powierzchni
ring ø = Średnica pierścienia
d
f
= Średnica otworu w armaturze
h
1
= Zalecana głębokość wiercenia
h(nom) = Minimalna głębokość wiercenia
h
ef
= Efektywna głębokość kotwiczenia
S
cr
,N = Odstęp
C
cr
,N = Odległość krawędzi
t
fix
(max) = Grubość armatury
T
inst
= Moment obrotowy dokręcania w Nm
N
rec
= Zalecane obciążenie w kN
Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ
f
= 1,4 i jeżeli S
cr
, N i C
cr
, N są wzięte pod uwagę.
Kod towaru
Widok
Wymiary
Ccr, N
83
d-D
M10
df
12
D (mm)
10
do
10
h (nom.)
66.5
h1
75
hef
55
L (mm)
150
Nrec
6.35
ø podkładki
20
s
17
Scr, N
165
tfix(maks.)
70
Tinst
35
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
30552.100.150
EAN
8715494323284
UBB
500577355869
UNSPSC
31162101
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje