text.skipToContent text.skipToNavigation

M12 S GVZ


Funkcjonowanie - Do mocowań w montażu wstępnym i mocowań wpuszczonych. - Sworzeń ścienny rozpiera się z blokadą dzięki siłom tarcia i kontrolą rozporu poprzez moment obrotowy. - Podczas dokręcania śruby lub nakrętki sześciokątnej stożek jest wciskany w osłonę rozporową i dociska segmenty do ścianki wywierconego otworu. - Aby uzyskać najlepsze rezultaty, w otworze nie może być żadnego pyłu.

Numer artykułu 44966FIS
Diameter
Marka Fischer
Długość całkowita 75
Waga na sztukę (g) 60.228
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M12
Marka Fischer
Długość całkowita 75
Waga na sztukę (g) 60.228
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Opis

Funkcjonowanie - Do mocowań w montażu wstępnym i mocowań wpuszczonych. - Sworzeń ścienny rozpiera się z blokadą dzięki siłom tarcia i kontrolą rozporu poprzez moment obrotowy. - Podczas dokręcania śruby lub nakrętki sześciokątnej stożek jest wciskany w osłonę rozporową i dociska segmenty do ścianki wywierconego otworu. - Aby uzyskać najlepsze rezultaty, w otworze nie może być żadnego pyłu.

Numery artykułów

Numer artykułu 44966FIS
EAN 4006209449660
UBB 500616727268
UNSPSC 31161607
Artykuł producenta nr 44966
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.