text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Zacisk o wysokim tarciu Żeliwo sferoidalne Ocynkowane na gorąco M12


Numer artykułu
Marka Lindapter
Materiał Żeliwo sferoidalne
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Typ nr. CF
Waga na sztukę (g) 83
Info
  • High slip resistance clamp, hooks over the flanges of beams, angles and channels.
  • Suitable for parallel and tapered flanges, incline max. 8°. Can be combined with types AF and AAF when used with 8.8 bolts.
  • Extensive information is available on the Lindapter website.
Kod towaru
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Lindapter
Materiał Żeliwo sferoidalne
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Typ nr. CF
Waga na sztukę (g) 83
Info
  • High slip resistance clamp, hooks over the flanges of beams, angles and channels.
  • Suitable for parallel and tapered flanges, incline max. 8°. Can be combined with types AF and AAF when used with 8.8 bolts.
  • Extensive information is available on the Lindapter website.
Kod towaru

Wymiary

Typ M12

Numery artykułów

Numer artykułu 61265.120.001
EAN 5051324001803
UBB 500504741348
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr CF12

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.