text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Systemy zaciskowe Żeliwo sferoidalne Ocynkowane na gorąco AF krótki M24


High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Numer artykułu
Marka Lindapter
Materiał Żeliwo sferoidalne
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Typ nr. AF short
Waga na sztukę (g) 1650
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Lindapter
Materiał Żeliwo sferoidalne
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Typ nr. AF short
Waga na sztukę (g) 1650
Info
  • Z płaskim łbem, nachylenie maks. 10°.AF krótki
Kod towaru

Opis

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Numery artykułów

Numer artykułu 61170.240.001
EAN 8715494636810
UBB 500635729246
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr AF24S

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.