text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Hollo-bolt sześciokątna Stal Zinc plated with JS500 topcoat M16X120


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Lindapter
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Zinc plated with JS500 topcoat
Gwint Metryczny
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 112 mm
Marka Lindapter
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Zinc plated with JS500 topcoat
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 445
Info
  • JS500 is a topcoat that significantly improves the corrosion resistance of zinc-electroplated parts.
    • * M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
    • Hollo-Bolt jest w prosty sposób montowana przez konstrukcje stalową (zaczynając od końcówki stożkowej) w przygotowanym otworze. Kołnierz blokujemy kluczem płaskim i dokręcamy śrubę kluczem dynamometrycznym używając danych z tabeli poniżej.
    • Zalecany moment dokręcania wytwarza ograniczoną siłę zacisku przy montażu. Połączenie nie może być porównywane z montażem tradycyjnej śruby/nakrętki.
Kod towaru

Wymiary

d-D M16
d1 38
Zakres 50-71
H 18
Otwór ø 26
L (mm) 112
S 25.75
s1 24
s2 36
Safe w.l.1 21
Safe w.l.2 30
Torque (Nm) 190

Numery artykułów

Numer artykułu 61944.160.120
EAN 5051324006129
UBB 500614481843
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr HB16-3

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.