Hollo-Bolt (Hexagon head)
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Systemy mocujące
Rozwiązania przyłączeniowe do konstrukcji stalowych
Hollo-Bolt & Lindibolt
Hollo-Bolt (Hexagon head)
61944
61944.120.060
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
Lindapter Hollo-bolt sześciokątna Stal Zinc plated with JS500 topcoat M12X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Lindapter
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Zinc plated with JS500 topcoat
Waga na sztukę (g)
142.93
Info
JS500 is a topcoat that significantly improves the corrosion resistance of zinc-electroplated parts.
* M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
Hollo-Bolt jest w prosty sposób montowana przez konstrukcje stalową (zaczynając od końcówki stożkowej) w przygotowanym otworze. Kołnierz blokujemy kluczem płaskim i dokręcamy śrubę kluczem dynamometrycznym używając danych z tabeli poniżej.
Zalecany moment dokręcania wytwarza ograniczoną siłę zacisku przy montażu. Połączenie nie może być porównywane z montażem tradycyjnej śruby/nakrętki.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
53 mm
Marka
Lindapter
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Zinc plated with JS500 topcoat
Waga na sztukę (g)
142.93
Info
JS500 is a topcoat that significantly improves the corrosion resistance of zinc-electroplated parts.
* M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
Hollo-Bolt jest w prosty sposób montowana przez konstrukcje stalową (zaczynając od końcówki stożkowej) w przygotowanym otworze. Kołnierz blokujemy kluczem płaskim i dokręcamy śrubę kluczem dynamometrycznym używając danych z tabeli poniżej.
Zalecany moment dokręcania wytwarza ograniczoną siłę zacisku przy montażu. Połączenie nie może być porównywane z montażem tradycyjnej śruby/nakrętki.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M12
d1
32
Zakres
3-25
H
14.5
Otwór ø
20
L (mm)
53
S
19.75
s1
19
s2
30
Safe w.l.1
10.5
Safe w.l.2
15
Torque (Nm)
80
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
61944.120.060
EAN
8715494474696
UBB
500614481355
UNSPSC
31162905
Artykuł producenta nr
HB12-1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie