My Favorites
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Systemy mocujące
Rozwiązania przyłączeniowe do konstrukcji stalowych
Hollo-Bolt & Lindibolt
Hollo-Bolt (Hexagon head)
61945
61945.100.055
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
Lindapter Hollo-bolt sześciokątna Stal Ocynkowane na gorąco M10X55
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Lindapter
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
49 mm
Marka
Lindapter
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
97
Info
* M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
Hollo-Bolt jest w prosty sposób montowana przez konstrukcje stalową (zaczynając od końcówki stożkowej) w przygotowanym otworze. Kołnierz blokujemy kluczem płaskim i dokręcamy śrubę kluczem dynamometrycznym używając danych z tabeli poniżej.
Zalecany moment dokręcania wytwarza ograniczoną siłę zacisku przy montażu. Połączenie nie może być porównywane z montażem tradycyjnej śruby/nakrętki.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M10
d1
29
Zakres
3-22
H
12.5
Otwór ø
18
L (mm)
49
S
17.75
s1
17
s2
24
Safe w.l.1
8.5
Safe w.l.2
10
Torque (Nm)
45
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
61945.100.055
EAN
5051324005962
UBB
500614479540
UNSPSC
31162905
Artykuł producenta nr
HB10-1HDG
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje