text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo em aço inox 7X7 médio Aço inoxidável (Inox) A4 6MM-250MTR


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Características principais · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 145.72
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 250 mm
Marca Fabory
Características principais · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 145.72
Código pautal 7312102000

Dimensões

≈ Carga de ruptura min., em N 20300
D (mm) 6
Peso kg/m 0.142
WR-ø 6

Números do artigo

Referência 54233.060.001
EAN 4043377192776
UBB 500618151921
UNSPSC 31151505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.