text.skipToContent text.skipToNavigation

Lime à affûter 9020 longueur 100 mm largeur 10 mm triangulaire C moyenne TYROLIT


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Article number 1M283059
Largeur 10
Forme Autre
Longueur (mm) 100
Matériau Carbure de silicium
Granulation 240
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Largeur 10
Forme Autre
Longueur (mm) 100
Matériau Carbure de silicium
Granulation 240
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042230
Type Triangular File

Description

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Article numbers

Article number 1M283059
EAN 9003170005258
UBB 500683003700
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  525
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.