text.skipToContent text.skipToNavigation

Laboratorium przetworników Stahlwille 65N-m-650N-m Wewnętrzny kwadrat 3/4” D.156mm


opatentowany dla środowisk laboratoryjnych ze zoptymalizowanym zakresem pomiarowym do kalibracji kluczy dynamometrycznych i wkrętaków dynamometrycznych do użytku wraz z jednostką kalibrującą perfectControl® nr 7794 lub systemem kalibracji nr 7706wysoki stopień dokładności dzięki konwersji i digitalizacji odczytów w samym przetworniku z wysokiej jakości samoblokującą się precyzyjną wtyczkąnie podatny na siły boczne dzięki niskoprofilowej konstrukcji z certyfikatem kalibracji DAkkS. wartość odchylenia wyświetlacza ± 0,5% odczytu dalsze szczegóły na życzeniedostarczany w wytrzymałym plastikowym pudełku

Numer artykułu G0693.728.065
Typ akcesoriów/elementów Inny
Uchwyt mocujący 3/4 cala
Maks. moment obrotowy (Nm) 650
Akcesoria Tak
Część Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Uchwyt mocujący 3/4 cala
Maks. moment obrotowy (Nm) 650
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 5507
Kod towaru
Type Transducer

Opis

opatentowany dla środowisk laboratoryjnych ze zoptymalizowanym zakresem pomiarowym do kalibracji kluczy dynamometrycznych i wkrętaków dynamometrycznych do użytku wraz z jednostką kalibrującą perfectControl® nr 7794 lub systemem kalibracji nr 7706wysoki stopień dokładności dzięki konwersji i digitalizacji odczytów w samym przetworniku z wysokiej jakości samoblokującą się precyzyjną wtyczkąnie podatny na siły boczne dzięki niskoprofilowej konstrukcji z certyfikatem kalibracji DAkkS. wartość odchylenia wyświetlacza ± 0,5% odczytu dalsze szczegóły na życzeniedostarczany w wytrzymałym plastikowym pudełku

Numery artykułów

Numer artykułu G0693.728.065
EAN 4018754239412
UBB 500623936035
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 96524065
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.