text.skipToContent text.skipToNavigation

Nóż do cięcia zawiasów Bosch 40 x 90 mm


Numer artykułu 6H906271
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 90
Średnica wiertła (mm) 40
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6H906271
EAN 3165140148320
UBB 500512694265
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 2608597616
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.