text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Bosch do drewna 8 mm z chwytem sześciokątnym 6,35 mm 235 mm


Artículo No.
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 170
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Embalado por 1

Especificaciones

Całkowita długość (mm) 235
Średnica wiertła (mm) 8
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 170
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 0.06
Kod towaru

Números de artículo

Artículo No. B4986.080.235
EAN 3165140183321
UBB 500577127342
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 2608597623

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.