text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

La-Ka-Pe Stackable transport container L 600 x W 400 x H 210 mm grey PP


Numer artykułu 3E773301
Kolor Szare
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Nie
Materiał Inny
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 70
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Nie
Materiał Inny
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 70
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Nie
Szerokość wewnętrzna (mm) 365
Wysokość wewnętrzna (mm) 191
Szerokość zewnętrzna (mm) 400
Wysokość zewnętrzna (mm) 210
Głębokość zewnętrzna (mm) 600
Głębokość wewnętrzna (mm) 565
Marka La-ka-pe
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 3E773301
EAN 4031022050083
UBB 500581709325
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr VTK 600/210-0 GRAU
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.