Scotch-Brite™ Deburring Wheel to agresywna tarcza zaprojektowana do różnych zadań i powierzchni gratowania. Twarde ściernice z węglika krzemu o gęstości 11 w gatunkach średnim i drobnym przeznaczone są do lekkiego i średniego gratowania krawędzi stali węglowych, stali nierdzewnych, tytanu i metali miękkich. twarde, agresywne ściernice Scotch-Brite™ do gratowania różnych zadań i powierzchni. Nasze ściernice z węglika krzemu mają twardość 11, w średnich i drobnych gatunkach. Są skuteczne w lekkim i średnim gratowaniu krawędzi stali węglowych, stali nierdzewnych, tytanu i metali miękkich. Spiralna i nietkana konstrukcja naszych kół do gratowania Scotch-Brite™ zapewnia spójne działanie ścierne na płaskich lub nieregularnych powierzchniach przez cały okres użytkowania koła. Nasze ściernice są twarde i trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do usuwania zadziorów z części tłoczonych lub wycinanych laserowo, czyszczenia lub wykańczania po szlifowaniu taśmowym, ograniczając żłobienie materiału bazowego. Oferują doskonałe wykończenie, które może wyeliminować potrzebę dalszych etapów wykańczania. Wykorzystują bardzo ostre ziarno ścierne z węglika krzemu, syntetycznego materiału zwykle używanego do zastosowań wymagających niskiego nacisku, takich jak wykańczanie i przygotowywanie farby. Węglik krzemu rozpada się szybciej niż tlenek glinu, zapewniając drobniejsze wykończenie. Otwarta wstęga materiału jest chłodna i odporna na obciążenia, ograniczając zatykanie się włókien. Wraz z ciągłym rozpadem włókien we wstędze w celu odsłonięcia świeżych minerałów, utrzymuje to wysoką wydajność cięcia minerałów. Rezultatem jest wyjątkowo długa żywotność. Przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni, które składają się z materiałów ściernych wbudowanych w nietkane włókna nylonowe lub syntetyczne. Połączenie materiałów ściernych z włóknami w ten sposób tworzy system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Produkty Scotch-Brite zwiększają produktywność przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na chemikalia czyszczące i szczotki druciane. Od estetycznego wykańczania po mieszanie spoin, gratowanie i wiele innych, działają szybko i zapewniają spójne wyniki, część po części.