text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwy fundamentowe typ FAZ 24/60


Funkcjonowanie - Kotwa FAZ II nadaje się do montażu wstępnego i przelotowego, a dzięki długiemu gwintowi idealnie sprawdza się w montażu z odstępem. - Podczas przykładania momentu obrotowego sworzeń stożkowy jest wciągany do tulei rozporowej i dociska ją do ścianki wywierconego otworu. - Osadzenie kotwy spełnia wymogi aprobaty w momencie osiągnięcia wstępnie ustalonego momentu obrotowego instalacji. - W razie montażu seryjnego zalecamy korzystanie z osadzaka kotew FABS.

Numer artykułu 503184FIS
Diameter
Length
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Waga na sztukę (g) 864.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M24
Length 88 mm
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Waga na sztukę (g) 864.2
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Funkcjonowanie - Kotwa FAZ II nadaje się do montażu wstępnego i przelotowego, a dzięki długiemu gwintowi idealnie sprawdza się w montażu z odstępem. - Podczas przykładania momentu obrotowego sworzeń stożkowy jest wciągany do tulei rozporowej i dociska ją do ścianki wywierconego otworu. - Osadzenie kotwy spełnia wymogi aprobaty w momencie osiągnięcia wstępnie ustalonego momentu obrotowego instalacji. - W razie montażu seryjnego zalecamy korzystanie z osadzaka kotew FABS.

Numery artykułów

Numer artykułu 503184FIS
EAN 4048962055122
UBB 500616662564
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 503184
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.