text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwy fundamentowe typ FAZ 12/120


Funkcjonowanie - Kotwa FAZ II nadaje się do montażu wstępnego i przelotowego w określonych sytuacjach nadaje się też do montażu z odstępem. - Przed montażem należy ustawić sześciokątną nakrętkę w optymalnej pozycji (czop do wbijania powinien wystawać z nakrętki na ok. 3 mm). - Podczas przykładania momentu obrotowego sworzeń stożkowy jest wciągany do klipsa rozporowego i dociska go do ścianki wywierconego otworu. - Wytłoczenia łba pozwalają w prosty sposób kontrolować zakotwienie. - W przypadku montażu seryjnego zalecamy korzystanie z osadzaka kotew sworzniowych FABS.

Artikelnummer 96367FIS
Diameter
Length
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Waga na sztukę (g) 189.025
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diameter M12
Length 151 mm
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Waga na sztukę (g) 189.025
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Beschreibung

Funkcjonowanie - Kotwa FAZ II nadaje się do montażu wstępnego i przelotowego w określonych sytuacjach nadaje się też do montażu z odstępem. - Przed montażem należy ustawić sześciokątną nakrętkę w optymalnej pozycji (czop do wbijania powinien wystawać z nakrętki na ok. 3 mm). - Podczas przykładania momentu obrotowego sworzeń stożkowy jest wciągany do klipsa rozporowego i dociska go do ścianki wywierconego otworu. - Wytłoczenia łba pozwalają w prosty sposób kontrolować zakotwienie. - W przypadku montażu seryjnego zalecamy korzystanie z osadzaka kotew sworzniowych FABS.

Artikelnummern

Artikelnummer 96367FIS
EAN 4006209963678
UBB 500616705975
UNSPSC 31162101
Hersteller Artikel Nr 96367
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.