text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa wbijana Fischer ea ii m10x40 r


Kotwa fischer Hammerset EA II R to kotwa z gwintem wewnętrznym wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa Hammerset jest osadzana równo z powierzchnią podstawy kotwiącej za pomocą młotka. Za pomocą narzędzia do osadzania EHS Plus lub narzędzia do osadzania maszynowego EMS tuleja jest rozszerzana przez wbicie wewnętrznego pręta i rozszerza się w kierunku ściany otworu. Aby nastąpiło prawidłowe rozprężenie, nie wolno przykładać momentu obrotowego do śruby lub pręta gwintowanego. Kotwa fischer Hammerset EA II R jest idealna do mocowania konstrukcji stalowych i podpór szalunkowych w obszarach zewnętrznych z dopuszczeniem.

Numer artykułu
Min. głębokość otworu (mm) 43
Długość (m) 40
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 12
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Min. głębokość otworu (mm) 43
Długość (m) 40
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 12
Samonawiercający Nie
Dodatkowa strefa obciążenia (kN) 6.1
Z zatwierdzeniem Tak
Sposób mocowania Inny
Odpowiednie do betonu Tak
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Marka Fischer
Materiał Stal nierdzewna
Aprobata ETA Option 7
Gwint Metryczny
Typ nr. EA II
Waga na sztukę (g) 22.92
Info
  • do = Nominalna średnica wiertła.
  • t = Zalecana głębokość wiercenia.
  • L (hef) = Efektywna głębokość kotwienia.
  • lsmin. = Głębokość wkręcania min.
  • lsmax. = Głębokość wkręcania max.
  • kN = Nośmość w kN w połączeniu ze śrubami klasy 8.8 & A4-70.
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm.
  • Instalować narzędziem typu EWA H (wąski koniec) w korpus kotwy (grupa atykułów 63322).
  • Do m.in. sufitów powieszanych lekkich
  • Więcej informacji technicznych dostępnych na żądanie.
Kod towaru

Wymiary

d-D M10
do 12
hef 40
kN 6.1
L (mm) 40
ls(maks.) 17
lsmin. 10
Grubość ścianki t 43
Tinst 15
Typ EA II M10 A4

Opis

Kotwa fischer Hammerset EA II R to kotwa z gwintem wewnętrznym wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa Hammerset jest osadzana równo z powierzchnią podstawy kotwiącej za pomocą młotka. Za pomocą narzędzia do osadzania EHS Plus lub narzędzia do osadzania maszynowego EMS tuleja jest rozszerzana przez wbicie wewnętrznego pręta i rozszerza się w kierunku ściany otworu. Aby nastąpiło prawidłowe rozprężenie, nie wolno przykładać momentu obrotowego do śruby lub pręta gwintowanego. Kotwa fischer Hammerset EA II R jest idealna do mocowania konstrukcji stalowych i podpór szalunkowych w obszarach zewnętrznych z dopuszczeniem.

Numery artykułów

Numer artykułu 63321.100.001
EAN 4006209484142
UBB 500504265637
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 48414

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.