Korki plastikowe koloru naturalnego
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
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Produkty plastikowe
Plastikowe zaślepki i korki
Korki plastikowe koloru naturalnego
56780
56780.060.001
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
Korki plastikowe Plastik Polietylen 6X7
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka
Fabory
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Polietylen
Waga na sztukę (g)
0.23
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Dokładny korek cylindryczny zapewniający wysoką szczelność.
Do czasowego uszczelniania otworów po wierceniu lub otworów na gwint, ale również do dłuższej ochrony.
Doskonała zdolność zacisku, w związku z czym jest bardzo niezawodny w prawie każdej trudnej sytuacji.
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
6 mm
Marka
Fabory
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Polietylen
Waga na sztukę (g)
0.23
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Dokładny korek cylindryczny zapewniający wysoką szczelność.
Do czasowego uszczelniania otworów po wierceniu lub otworów na gwint, ale również do dłuższej ochrony.
Doskonała zdolność zacisku, w związku z czym jest bardzo niezawodny w prawie każdej trudnej sytuacji.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
6
d2
11
D (mm)
6
h
7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
56780.060.001
EAN
8715492865830
UBB
950356250601
UNSPSC
31162806
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie