text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka soniczna 10 mm 6 mm 30 mm


Numer artykułu 0Y050489
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 10
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Sonic

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y050489
EAN 4711200956771
UBB 500678369298
UNSPSC 25191700
Artykuł producenta nr 93430061
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.