WW Grainger - 8797468033166
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
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Ściągacze i przyłącza
Końcówka do ściągacza linowego
54222
54222.160.001
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
Końcówka do ściągacza linowego Stal nierdzewna A4 15MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Fabory
D1_MM
16.5
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
365
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
Fabory
D1_MM
16.5
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
365
Kod towaru
Widok
Wymiary
A
15
D1
16.5
D2
17
H
29
L (mm)
80
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
54222.160.001
EAN
8715494191753
UBB
500618036510
UNSPSC
31162400
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje