text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki z karbami zbieżnymi na połowie długości DIN 1472 Stal nierdzewna A1 2,5X6MM


Artículo No.
Length
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Waga na sztukę (g) 0.24
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Kod towaru
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Length 6 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Waga na sztukę (g) 0.24
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Kod towaru

Dimensiones

c ≈ 0.3
d1 2.5
d2 ≈ 2.65
L (mm) 6
r ≈ 2.5
Tolerancja h9
V 4.25

Estándares

ISO ≈8745
DIN 1472
NEN ≈2603

Números de artículo

Artículo No. 51586.025.006
EAN 8715492049681
UBB 500696088474
UNSPSC 31163215

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.