text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki z karbami zbieżnymi na połowie długości DIN 1472 Stal automatowa 4X36MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 3.608
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Kod towaru
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 36 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 3.608
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Kod towaru

Wymiary

c ≈ 0.5
d1 4
d2 ≈ 4.25
D (mm) 4
L (mm) 36
r ≈ 4
Tolerancja h11
V 10.6

Normy

DIN 1472
ISO ≈8745
NEN ≈2603

Numery artykułów

Numer artykułu 39720.040.036
EAN 8715492825322
UBB 950359135734
UNSPSC 31163215

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.