text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki z karbami zbieżnymi na połowie długości DIN 1472 Stal automatowa 2X8MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 0.203
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Kod towaru
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2 mm
Length 8 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 0.203
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Kod towaru

Wymiary

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
L (mm) 8
r ≈ 2
Tolerancja h9
V 2.85

Normy

DIN 1472
ISO ≈8745
NEN ≈2603

Numery artykułów

Numer artykułu 39720.020.008
EAN 8715492824974
UBB 950359132764
UNSPSC 31163215

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.