text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki z karbami zbieżnymi na całej długości DIN 1471 Stal nierdzewna A1 3X16MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Waga na sztukę (g) 0.91
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3 mm
Length 16 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Waga na sztukę (g) 0.91
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Kod towaru

Wymiary

c ≈ 0.4
d1 3
d2 ≈ 3.25
D (mm) 3
L (mm) 16
r ≈ 3
Tolerancja h9
V 6.15

Normy

DIN 1471
NEN ≈2602
ISO ≈8744

Numery artykułów

Numer artykułu 51585.030.016
EAN 8717077008816
UBB 500634428055
UNSPSC 31163215

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.