text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki z karbami zbieżnymi na całej długości DIN 1471 Stal nierdzewna A1 2,5X20MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Waga na sztukę (g) 0.78
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.5 mm
Length 20 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Waga na sztukę (g) 0.78
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Kod towaru

Wymiary

c ≈ 0.3
d1 2.5
d2 ≈ 2.65
D (mm) 2.5
L (mm) 20
r ≈ 2.5
Tolerancja h9
V 4.25

Normy

NEN ≈2602
ISO ≈8744
DIN 1471

Numery artykułów

Numer artykułu 51585.025.020
EAN 8717077008779
UBB 500634427636
UNSPSC 31163215

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.