Kołki z karbami
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
Kołki i wpusty
Kołki z karbami
51582
51582.020.005
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
Kołki z karbami równoległymi na całej długości, ze ścięciem DIN 1473 Stal nierdzewna A1 2X5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1
Waga na sztukę (g)
0.12
Info
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d
1
zalecana jest tolerancja H11.
Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
5 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1
Waga na sztukę (g)
0.12
Info
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d
1
zalecana jest tolerancja H11.
Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Kod towaru
Widok
Wymiary
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
f ≈
0.9
L (mm)
5
r ≈
2
Tolerancja
h9
V
2.85
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
1473
NEN
≈2604
ISO
≈8740
Numery artykułów
Numer artykułu
51582.020.005
EAN
8715492046208
UBB
500696078236
UNSPSC
31163215
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje