text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki z karbami równoległymi na całej długości, ze ścięciem DIN 1473 Stal automatowa 2X5MM

Numéro d'article
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Spécifications

Diameter 2 mm
Length 5 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Dimensions

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
f ≈ 0.9
L (mm) 5
r ≈ 2
Tolerancja h9
V 2.85

Normes

NEN ≈2604
DIN 1473
ISO ≈8740

Numéros d'articles

Numéro d'article 39730.020.005
EAN 8715492825773
UBB 950359657711
UNSPSC 31163215

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.