text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki z karbami na połowie długości zbieżnymi do czoła DIN 1474 Stal automatowa 1,5X6MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 0.085
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Kod towaru
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 1.5 mm
Length 6 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 0.085
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Kod towaru

Wymiary

c ≈ 0.2
d1 1.5
d2 ≈ 1.6
D (mm) 1.5
L (mm) 6
r ≈ 1.5
Tolerancja h9
V 1.6

Normy

DIN 1474
NEN ≈2605
ISO ≈8741

Numery artykułów

Numer artykułu 39740.015.006
EAN 8715492826497
UBB 950359139207
UNSPSC 31163215

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.