text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym, hartowane DIN 7979 D Stal 60±2HRC Bez pokrycia 6X22MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny 60±2HRC
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 4
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 22 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny 60±2HRC
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 4
Info
  • d x L1: Długość znamionowa (L1) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Kod towaru

Wymiary

c1 ≈ 0.6
c2 ≈ 2.1
d1 4
D (mm) 6
L (mm) 22
L1 22
r ≈ 6
t1 6

Normy

ISO ≈8735-A
NEN ≈2464
NF ≈E27-475
DIN 7979-D

Numery artykułów

Numer artykułu 39090.060.022
EAN 8717077042230
UBB 500644928177
UNSPSC 31163203

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.