041513
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
Kołki i wpusty
Kołki walcowe
39090
39090.120.024
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
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym, hartowane DIN 7979 D Stal 60±2HRC Bez pokrycia 12X24MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
60±2HRC
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
16.54
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
12 mm
Length
24 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
60±2HRC
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
16.54
Info
d x L
1
: Długość znamionowa (L
1
) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Kod towaru
Widok
Wymiary
c1 ≈
1.2
c2 ≈
3.8
d1
6
D (mm)
12
L (mm)
24
L1
24
r ≈
12
t1
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈8735-A
NF
≈E27-475
NEN
≈2464
DIN
7979-D
Numery artykułów
Numer artykułu
39090.120.024
EAN
8715492801494
UBB
950359711757
UNSPSC
31163203
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie