Mindwalker knie proto
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
Kołki i wpusty
Kołki walcowe
39090
39090.100.024
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
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym, hartowane DIN 7979 D Stal 60±2HRC Bez pokrycia 10X24MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
60±2HRC
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
10.83
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
10 mm
Length
24 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
60±2HRC
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
10.83
Info
d x L
1
: Długość znamionowa (L
1
) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Kod towaru
Widok
Wymiary
c1 ≈
1
c2 ≈
3
d1
6
D (mm)
10
L (mm)
24
L1
24
r ≈
10
t1
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E27-475
NEN
≈2464
DIN
7979-D
ISO
≈8735-A
Numery artykułów
Numer artykułu
39090.100.024
EAN
8715492801357
UBB
950359463839
UNSPSC
31163203
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD