text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki walcowe m6 DIN 7 Stal automatowa 16X60MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
d1 (m6) 16
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 98.4
Info
  • Kołki walcowe są zaprojektowane do łączenia dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Przez dobór odpowiedniego rozmiaru można uzyskać połączenie typu ciernego. Jeżeli takie połączenie ma być wielokrotnie rozłączane, to lepiej jest zastosować kołki stożkowe, zgodnie z DIN 1.
  • d x L: Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców.
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 16 mm
Length 60 mm
Marka Fabory
d1 (m6) 16
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 98.4
Info
  • Kołki walcowe są zaprojektowane do łączenia dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Przez dobór odpowiedniego rozmiaru można uzyskać połączenie typu ciernego. Jeżeli takie połączenie ma być wielokrotnie rozłączane, to lepiej jest zastosować kołki stożkowe, zgodnie z DIN 1.
  • d x L: Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców.
Kod towaru

Wymiary

c (maks.) 2.5
D (mm) 16
L (mm) 60
r ≈ 16

Normy

BS ≈1804-2
ISO ≈2338
DIN 7

Numery artykułów

Numer artykułu 39070.160.060
EAN 8717077041738
UBB 500644923129
UNSPSC 31163203

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.