text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki walcowe hartowane, pole tolerancji m6 DIN 6325 Stal 60±2HRC Bez pokrycia 5X8MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny 60±2HRC
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 1.2
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 8 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny 60±2HRC
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 1.2
Info
  • Kołki walcowe są stosowane głównie jako kołki ustalające do narzędzi, urządzeń mocujących i pomiarowych.
  • Długość znamionowa (L1) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js14).
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 5
L (mm) 8
L1 8
L2 1.2
r 5
z1 ≈ 0.75
z2 ≈ 0.5

Normy

NF ≈E27-475
ISO ≈8734-A
NEN ≈2282
DIN 6325

Numery artykułów

Numer artykułu 39080.050.008
EAN 8715492799265
UBB 950359455348
UNSPSC 31163203

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.