text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki walcowe hartowane, pole tolerancji h6 DIN ≈6325 Stal 60±2HRC Bez pokrycia 2X5MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny 60±2HRC
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 0.11
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2 mm
Length 5 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny 60±2HRC
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 0.11
Info
  • Kołki walcowe są stosowane głównie jako kołki ustalające do narzędzi, urządzeń mocujących i pomiarowych
  • d x L1: Długość znamionowa (L1) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js14).
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 2
L (mm) 5
L1 5
L2 0.6
r ≈ 2
z1 ≈ 0.3
z2 ≈ 0.18

Normy

NEN ≈2282
ISO ≈8734-A
DIN ≈6325
NF ≈E27-475

Numery artykułów

Numer artykułu 39078.020.005
EAN 8715494032667
UBB 951359008434
UNSPSC 31163203

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.