Kołki walcowe
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
Kołki i wpusty
Kołki walcowe
51580
51580.080.055
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
Kołki walcowe DIN 7 m6 Stal nierdzewna A1/A2 8X55MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
d1 (m6)
8
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1/A2
Waga na sztukę (g)
22.1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
8 mm
Length
55 mm
Marka
Fabory
d1 (m6)
8
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1/A2
Waga na sztukę (g)
22.1
Info
W zależności od dostępności może zostać dostarczona stal A1, jak również stal A2.
Kołki walcowe są zaprojektowane do łączenia dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Przez dobór odpowiedniego rozmiaru można uzyskać połączenie typu ciernego. Jeżeli takie połączenie ma być wielokrotnie rozłączane, to lepiej jest zastosować kołki stożkowe, zgodnie z DIN 1.
d x L: Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców.
Kod towaru
Widok
Wymiary
c (maks.)
1.2
D (mm)
8
L (mm)
55
r ≈
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
DIN
7
Numery artykułów
Numer artykułu
51580.080.055
EAN
8715492297136
UBB
950359490568
UNSPSC
31163203
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD